- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 廃棄用品
- ペール スタンドのおすすめ人気ランキング
ペール スタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新501件の「ペール スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感染性廃棄物ボックス」、「医療用廃棄ボックス」、「ハザードボックス」などの商品も取り扱っております。
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
1個
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554松吉医科器械コード19-3215-01
1個
¥5,298税込¥5,828
翌々日出荷
アルボース一斗缶スタンド らくする スチール
材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)上段約730、下段約200(水平時投入高さ)質量(g)4900タイプ丸型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1075×415×460危険物の類別非危険物
1台
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
アクアシステムペールコック
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
岐阜プラスチック工業リスペール用ホルダー